missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Polypropylene Printer Labels

Produktkod. 11777264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Dimensions: 30W x 20mmH
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
11777264 Dimensions: 30W x 20mmH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11777264 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114706

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Material Polypropylene
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Voice and Data Communication
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 30W x 2 mmH
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +80°C
Tjocklek (metrisk) 0.028 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 43.56 mm
Mått (LxB) 20 x 30 mm
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (metrisk) 30 mm
Höjd (metrisk) 20.00 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 10.00 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.