missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VITLAB™ Polystyrene Slide Storage Boxes

Produktkod. 10365851
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
96 mm
181 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
10365851 181 mm Varje
10224411 96 mm Varje
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10365851

Brand: VITLAB™ 80278

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Mått (L x B) 229 x 181 mm
Mått (L x B x H) 229 x 181 x 34 mm
För användning med (utrustning) Slide
Höjd (metrisk) 34 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polystyrene
Bredd (metrisk) 181 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.