missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Polysulfide Oil Calibration Update Sample: Sulfur - S @ 4 wt% in Light Mineral Oil, 250mL, VHG™
Beskrivning
Polysulfide Oil Calibration Update Sample: Sulfur - S @ 4 wt% in Light Mineral Oil, 250mL
Specifikationer
Specifikationer
| Metoder | XRF |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 250 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?