missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytiva Polysulfonkoppling
Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Polysulfonanslutning; Material: Polysulfon
Beskrivning
- Ansluter 25 mm TC till slangen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polysulfon |
| För användning med (applikation) | Ansluter 25 mm TC till slang ID 3,1 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering