missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kaliumdikromat, (kristallint), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Dichromate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 294.2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering