missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Hydroxide, 0.200 N (N/5) in Isopropyl Alcohol, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Färg | Colorless |
| Namnnotering | 0.2N in Isopropyl Alcohol |
| Analysprocentintervall | 0.2000 ± 0.0005 N at 20°C |
| Löslighetsinformation | Solubility in Water: Infinite |
| Kvantitet | 500 mL |
| Kvalitet | Laboratory |
| Odör | Characteristic alcohol odor |
| Förpackning | Natural Poly Bottle |
| Lösningsmedel eller matris | Nonaqueous Solution |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?