missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumpermanganat, 0,2M, Chem Lab™

Produktkod. 11914014
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11914014 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11914014 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1126.2500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Specifikationer

Kvantitet 2.5 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.2 mol/L
Densitet 1,02g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate 0.2 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.