missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Memmert™ Potentialfri kontakt (24 V / 2 A) med uttag till NAMUR NE 28 för kombinerat felmeddelande för IF30plus
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
- Åtföljande
- För kombinationsfelmeddelande
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | IF30plus inkubator |
| Typ | Potentialfri kontakt |
| Inkluderar | Uttag till NAMUR NE 28 |
| Spänning | 24 V |
| Amperage | 2 A |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?