missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Accessory available in EU, UK, Swiss, and Denmark versions to support regional power connection requirements.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Gray |
| Anslutningstyp | EU |
| För användning med (utrustning) | All HPLC and UHPLC Systems |
| Typ | Cable Assembly |
| Disponibel | Reusable |
| Längd (metrisk) | 1.8 m |
| Spänning | 230 V |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?