missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sartorius Power supply with plug-in AC adaptor set 15V 530mA

Brand:  Sartorius YEPS01-PS4

633.65 SEK valid until 2026-05-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27998" för att få ditt kampanjpris.


Power supply with plug-in AC adaptor set 15V 530mA

Produktkod. 15990086

  • 667.00 SEK / Paket med 1
Spara upp till 70 % på utrustning och instrument
Använd kampanjkoden 27998
Visa alla kampanjer
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.