missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kautex™ PP skruvlock
Beskrivning
- PP Skruvförslutning.
- Naturlig färg.
- För användning med serie 303 flaskor med bred hals.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 100 st. per påse |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | 50 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Referensförsäkran om överensstämmelse |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Höjd (metrisk) | 19.7 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?