missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn Precision Balance EG

Produktkod. 17351573
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
420 g
620 g
2200 g
4200 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17351573

Brand: Kern Sohn EG 4203NM

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

The classic balance with robust tuning fork measuring system.

  • Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use
  • Stable temperature behavior
  • Short stabilization time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Totalizing of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery

Specifikationer

Kapacitet 420 g
Läsbarhet 0.001 g
Linjäritet 0.003 g
Typ Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 118 mm
Bredd (metrisk) panorering 118 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.