missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrex™ Tryckkompensationssats för GL14-port
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Trådstorlek:
14 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Pyrex™ Tryckkompensationssats för GL14 Port idealisk för kemi- och biotekniska laboratorier.
- Anslutningssystem skruvlock för Pyrex™ GL 45 medialab-flaskor underlättar överföringen av vätskor i ett slutet och sterilt system, idealiskt för kemi- och biotekniska laboratorier
- Börja med att välja ett skruvlock för anslutningssystem med två eller tre portar, lägg till slangadaptrar och insatser för att fästa slangen
- Fyra olika slangdiametrar kan rymmas (OD 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm och 6,0 mm)
- Den extra tryckkompenseringssatsen som inkluderar ett membranfilter med 0,2μ m stora porer tillåter steril tryckutjämning
- Oanvända portar kan förseglas med ett täcklock (4538/04)
- Komponenterna är fullt utbytbara och kompatibla med både två- och treportsskruvlock
- Skruvlock och komponenter är temperaturbeständiga till 140 °C
- Autoklaverbar och tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | GL14-portar |
| Trådstorlek | 14 mm |
| Inkluderar | 0,2 μm sprutfilter |
| Produkttyp | Tryckkompensationssats |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering