Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-kolonner för att ge den reproducerbarhet, upplösning och robusthet som behövs för proteinkarakterisering. Dessa kolumner är idealiska för analys av laddningsvarianter och rekommenderas för användning med terapeutiska proteiner med sura pI-värden, monoklonala antikroppar (mAbs), antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), biosimilära proteiner och adenoassocierade virus (AAV).
Designad med bio-inerta material för att minska sekundära interaktioner, vår ProPac 3R SAX-kolonner ger den prestanda du behöver över ett brett spektrum av pH-värden, temperaturer och mobilfaskompositioner med utmärkt återhämtning och låg överföring.
Lämplig för användning med masspektrometri (MS).
Maximera reproducerbarhet, upplösning och robusthet
De ProPac 3R SAX 3μ m HPLC-kolonn är en stark anjonbytare med en funktionell kvaternär amingrupp, lämplig för användning i biomolekylapplikationer. Dessa specialiserade jonbyteskromatografikolonner ger kvalitativ och kvantitativ utvärdering av laddningsvariantanalys till biofarmaceutiska forskare som behöver reproducerbara upplösningsförmåga när de identifierar och kvantifierar laddningsvarianters profiler av proteiner.
Vår ProPac 3R SAX-kolonner erbjuder överlägsen prestanda för karakterisering av proteiner inklusive monoklonala antikroppar (mAbs), terapeutiska proteiner med sura pI-värden, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), biosimilära proteiner och adenoassocierade virus (AAV).
Kolumnfunktioner:
- Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av närbesläktade proteinvarianter
- Möjlighet att separera fulla kontra tomma kapsider för AAV
- Den höga provladdningskapaciteten, utan överföring, möjliggör enkel metodoptimering för att ge dig utmärkt känslighet och prestanda över ett brett spektrum av pH-värden, temperaturer och mobilfaskompositioner
- Kompatibel med masspektrometri (MS)
- Högeffektiva separationer, vilket resulterar i en bättre förståelse av laddningsvarianter i dina prover
- Högre kapacitet än andra kolonner baserade på icke-porösa partiklar
- Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
Vi rekommenderar våra CX-1 pH-gradientbuffertar när du använder dessa kolonner med LC-UV/LC-FLD.

Specifikationer
Specifikationer
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
Diameter (metrisk) | 2 mm |
Flödeshastighet | 0,1 till 0,2 ml/min. |
Längd (metrisk) | 100 mm |
Max. Tryck | 4500 psi (310 bar) |
Partikelstorlek | 3 μm |
pH | 2 till 12 |
Porstorlek | Icke-porös |
Temperatur | Omgivningstemperatur till 60 °C |
Stationär fas | Proprietär |
Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.