missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionsyraanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11954931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Produktkod. 11954931

Brand: Thermo Scientific Acros 131520100

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

C6H10O3

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionic anhydride
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C6H10O3
Linjär formel C2H5CO2COC2H5
Kvantitet 10 L
Formel vikt 130.14

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.