missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ PTFE GL Gängadapter
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Tryckmotstånd till 10 bar
- Vakuum lämplig
- Rak övergångsbeslag av PTFE med två GL-gängade anslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Anslutningsslang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Motståndsegenskaper | Universell kemikalieresistens |
| Trådstorlek | GL 18 till GL 25 |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Trådadapter |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?