missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ PTFE-reducerande fackföreningar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
För OD 6 mm
För OD 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Tryckmotstånd till 5 bar
- Vakuum lämplig
- Rak rörkoppling av PTFE med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Anslutningsslang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | För OD 8 mm |
| Trådstorlek | 18 x 2 |
| Form | Rak |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 5 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering