missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ PTFE triangulär magnetisk omrörarstång
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
55 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För stora fartyg, stark turbulens vid relativt låga hastigheter. Användbar för att blanda reagens som motstår att lösas upp eller för att undvika rester i botten av kärlen |
| Inkluderar | Alnico 5 inkapslad magnetkärna |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Form | Triangel |
| Typ | Magnetisk omrörarstav |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering