missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer PVC Bränsle- och smörjmedelsslang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2/25 tum.
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
7/50 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
7.6m
Beskrivning
Motstå kolväten, undvik svullnad och minska sprickbildning. Överför säkert kemikalier och petrokemikalier inklusive bensin, fotogen, oljor och skärföreningar. Skyddar mot urlakning och produktkontamination. Idealisk för applikationer som sträcker sig från små motorbränsleledningar till kylvätskeöverföring. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 5/16 tum |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 7/16 tum |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Färg | Gult |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering