missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dostmann Electronic™ PVC-doppningssonder

Produktkod. 10688002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
150 mm
300 mm
Beskrivning:
3 mm dia.
Sensortyper:
Klass 1/3
Klass B
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Beskrivning Sensortyper
10688002 150 mm 3 mm dia. Klass B
10259461 300 mm 3 mm dia. Klass B
10331492 150 mm 3 mm dia. Klass 1/3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10688002 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 60001001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Med en noggrannhet på± °0,3 C, och ett temperaturområde på -200 till + °500 C, denna nedsänkningssond är idealisk för användning i laboratoriemiljöer, vetenskapliga och andra forskningsmiljöer.

  • Tillbehör för handmätare Serie P700
  • PT100 doppsond
  • Doppsond Pt100,
  • -50 till +350 °C, Cl. B, 150 x 3 mm
  • Handhållen mätare tillbehör

Specifikationer

Typ Nedsänkningssond
Beskrivning 3 mm dia.
Material Polypropen, PVC
Sensortyper Klass B
Noggrannhet ±0,3 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +500 °C
Längd (metrisk) 150 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.