missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Masterflex™ PVDF Barbed Fitting Reducing Union
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
115,87 x 12,7 mm
12,7 x 9,52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12,7 x 9,52 mm |
| Material | PVDF |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -62°C |
| Förpackningsmängd | 10 Pack |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 129°C |
| Produkttyp | Barbed Fitting Reducing Union |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering