missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Masterflex™ PVDF Straight Union Compression Fittings
Beskrivning
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- PVDF Composition
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Compression Connection |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 1 in. |
| Förpackningsmängd | 10 Fittings |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Portstorlek | 1/4 in. |
| Steriliseringsmetod | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Bredd (metrisk) | 16 mm |
| Bredd (engelska) | 5/8 in. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?