missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas ihålig blåst propp
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Beskrivning:
Konstorlek: 10/13
Konstorlek: 12/14
Konstorlek: 14/15
Konstorlek: 24/20
Höjd (metrisk):
42 mm
47 mm
50 mm
61 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Idealisk för användning med Quickfit™ fogade glasvaror och andra glasvaror med kortare ''C''-längd slipade glashylsor
- Alla Quickfit™ proppar överensstämmer med standardavsmalningarna som beskrivs i ISO 383
- Borosilikatglas för kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda
- Ihålig konstruktion för att minska vikten
- Sexkantigt huvud förhindrar att proppen rullar och ger ett bra grepp
- Toppen av proppen är platt eller lätt konkav, vilket gör att de kan stå på ända och undvika förorening av markytan
Certifikat
ISO 383
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 383 |
| Stängningsmaterial | Borsilikatglas |
| Beskrivning | Konstorlek: 14/15 |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Form | Konisk |
| Förslutningstyp | Ihålig |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering