missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrex™ Graduated Conical Base Test Tubes
Beskrivning
Centrifuge samples in Pyrex™ Graduated Conical Base Test Tubes with a Pyrex™ glass base.
- Centrifuge tube with white enamel graduations
- Graduated 0mL to 3ml in 0.1mL divisions and 3mL to 10mL in 0.5mL divisions
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Can be centrifuged up to 3, 000 RCF values
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Form | Conical |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Bottenform | Conical |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Examen | 0 to 3 mL in 0.1 mL increments, 3 to 10 mL in 0.5 mL increments |
| Produkttyp | Centrifuge Tube |
| Max. RCF | 3000 x g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?