missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Molecular Probes™ Qdot™ 585 ITK™ Organiska Quantum Dots

Produktkod. 10787843
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
4 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10787843 4 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10787843 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer Q21711MP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Qdot™ 585 ITK™ Organiska Quantum Dots

Qdot™ 585 ITK™ Organiska kvantprickar är det idealiska utgångsmaterialet för tillämpningar som kräver organiska lösningsmedel som hexan, toluen, diklormetan eller kloroform. Dessa material tillhandahålls som lösningar i dekan och är inte vattenlösliga. Dessa Qdot™ ITK™ organiska kvantprickar är designade för forskare som vill använda sina egna metoder för att överföra kvantprickmaterial till vatten. Vår Qdot™ ITK™ organiska kvantprickar tillhandahålls som 1 μM lösningar och finns i 7 färger av Qdot™ sonder.

Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Organiska kvantprickar:
  • Qdot™ 585 ITK™ organisk quantum dot har emissionsmaxima på∼ 585 nm
  • Extremt fotostabil och ljus fluorescens
  • Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
  • Snävt utsläpp, stora förskjutningar
  • Finns i flera färger
  • Idealisk för olika märknings- och spårningsapplikationer

    Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
    Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.

    Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagenser
    Dessa Qdot™ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.

    Andra former av Qdot™ Nanokristaller finns tillgängliga
    Utöver den organiska formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med karboxyl- och aminderivatiserade PEG-modifieringar. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.

    Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifikationer

    Kvantitet 4 mL
    Produkttyp Quantum Dot
    Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
    Frakt skick Rumstemperatur
    Etikett eller färgämne Qdot™ 585
    Etiketttyp Qdot Nanokristaller
    Produktlinje ITK, Qdot
    Emission 585

    Endast för forskning. Ej för diagnostik.

    Produkttitel
    Välj ett problem

    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.