Läs mer
Invitrogen™ Qdot™ 605 ITK™ Organiska Quantum Dots
Beskrivning
Qdot™ 605 ITK™ Organiska kvantprickar är det idealiska utgångsmaterialet för tillämpningar som kräver organiska lösningsmedel som hexan, toluen, diklormetan eller kloroform. Dessa material tillhandahålls som lösningar i dekan och är inte vattenlösliga. Dessa Qdot™ ITK™ organiska kvantprickar är designade för forskare som vill använda sina egna metoder för att överföra kvantprickmaterial till vatten. Vår Qdot™ ITK™ organiska kvantprickar tillhandahålls som 1μ M lösningar och finns i 7 färger av Qdot™ sonder.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Organiska kvantprickar:
- Qdot™ 605 ITK™ organisk quantum dot har emissionsmaxima på∼ 605 nm
- Extremt fotostabil och ljus fluorescens
- Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
- Snävt utsläpp, stora förskjutningar
- Finns i flera färger
- Idealisk för olika märknings- och spårningsapplikationer
Egenskaper av Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
Om innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagenser
Dessa Qdot™ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
Andra former av Qdot™ Nanokristaller finns tillgängliga
Utöver den organiska formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med karboxyl- och aminderivatiserade PEG-modifieringar. Vi har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™ Handbok Avsnitt 6.6 Qdot Nanokristaller —för™ att ta reda på mer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Qdot™ 605 ITK™ Organic Quantum Dots, 4mL, Orange, Liquid, 608nm Emission Wavelength, Slightly Soluble in Water, Used for Cellular Imaging, Labeling Chemistry Applications |
| Formulering | Liquid |
| För användning med (applikation) | Cellular imaging, labeling chemistry |
| Kvantitet | 4 mL |
| Produkttyp | Quantum Dot |
| Förvaringsbuffert | 4nM in decane |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | Qdot™ 605 |
| Etiketttyp | Qdot Nanokristaller |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.