missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Quat Test Strip
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Bekvämt: färdiga kit, förkalibrerade, innehåller all nödvändig utrustning och reagens
- Snabbt: de flesta tester kan utföras i 10s till 120s
- Bekvämt: färdiga kit, förkalibrerade, innehåller all nödvändig utrustning och reagens
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2. 5 år, förvara under 30 °C
Beställningsinfo
Examen
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Semikvantitativa testremsor |
| För användning med (applikation) | För snabb och tillförlitlig bestämning av kvaternära ammoniumföreningar (QUAT) i lösningar |
| Examen | 0 till 1000mg/L |
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | Quat Test Strip |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering