missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quercetin dihydrate |
| Namnnotering | Molecular Biology |
| Färg | Grön-Gul |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 338.26 |
| Procent renhet | 0.9985 |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Quercetin Dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?