missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ QAQ Dichloride

Beskrivning
QAQ dichloride is a photoswitchable Nav, Cav and Kv channel blocker. Blocks channels in the trans conformation. Switches conformation from cis to trans at 500 nm and trans to cis at 380 nm. Normally membrane impermeant, but enters nociceptive neurons via ion channels activated by noxious stimuli, particularly TRPV1. Exhibits optically reversible local anesthesia in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QAQ dichloride |
| Synonym | 2,2'-[1,2-Diazenediylbis(4,1-phenyleneimino)bis[N,N,N-triethyl-2-oxo-ethanaminium] dichloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 50mM in water |
| Mål | Non-selective Cav Blockers |
| Molekylformel | C28H44Cl2N6O2 |
| Formel vikt | 567.59 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?