missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
frys, för 20 lådor, 32 mm hög, rostfritt stål, med låsstång, Tenak
Specifikationer
Specifikationer
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Alla frysmodeller |
| Inkluderar | Låsstång för att säkra kryoboxar |
| Array | 1 x 20 |
| Mått (DxBxH) Exteriör | 140 x 140 x 714 mm |
| Djup (metrisk) Exteriör | 140 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 714 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 140 mm |
| Håller | Kryoboxar (20, 32 mm H) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?