missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, honanslutningar, med slangmunstycken
Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
Beskrivning
- Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
- Idealisk för att ansluta och separera slangar, maskiner, apparater och behållare.
- Toppkvalitet, med testad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering (enhandsmanövrering) och en elegant design
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utan ventil |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | POM |
| Total längd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med | 8 mm slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 |
| Slangstorlek | 8 mm dia. x 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 6.4 mm |
| Inkluderar | Honanslutningar, slangkopplingar med slangmunstycken |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering