missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Honeywell™ RD40 Plastfilter A2B2E2K2 XL

Produktkod. 12643153
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Aktivt och/eller impregnerat kol utan krom, 106 mm OD, 345 gr
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
12643153 Aktivt och/eller impregnerat kol utan krom, 106 mm OD, 345 gr
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12643153 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1788150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Kostnadseffektivt plastfilter skyddar mot farliga gaser, ångor och partiklar.

  • För användning med helmask och halvmask utrustad med en RD40-kontakt
  • För skydd mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt högre än 65 °C och oorganiska gaser och ångor, gaser och sura ångor, ammoniak och organiska aminer
  • Lätt och tålig plasthölje
  • Lämplig för användning i metallfria zoner och kärnkraftsindustri
  • Prestandakrav för gas och partiklar betydligt över standard för utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Behållare tillverkad av högkvalitativt träkol, extra behandlad för optimal gasupptagning
  • Specifik kapselstruktur för lågt andningsmotstånd och ökad användarkomfort
  • Låg profil för obehindrat synfält
  • Multifunktion: kan användas med befintliga andningsskydd
  • Säker förvaring mellan användningsperioder (plastöverdrag)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EC PPE: 3, EC-certifikat: 7793 A/13/8 PSA, EG-intyg: 7793 A/13/8 PSA, EN 14387
Anslutningstyp RD40
Filtertyp 345 gr
Material Aktivt och/eller impregnerat kol utan krom, ABS-plast med plastkåpa
Kvantitet 5/Pk.
Diameter (metrisk) 106 mm OD
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.