missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Röda skruvlock

Produktkod. 11492340 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1000 Pk.
5000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 5000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11492340

Brand: MP Biomedicals™ 115066010

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använd med tom FastPrep™ rör. Red Caps är skruvhylsor med en O-ring för användning med 2 mL mikrofugrör. Dessa lock säljs separat för dem som vill fylla sina egna Lysing Matrix C-rör för att förbereda prover för homogenisering

  • Röda mössor passar tomma FastPrep™ rör och används i FastPrep system.
  • Tillsätt provet i det tomma röret, tillsätt Lysing Matrix C-material och lyseringsbuffert och sätt på locket. Process med hjälp av FastPrep instrument eller annan pärlvisp för att sy, mala eller homogenisera provet.
  • Röda kepsar finns också i Fastan RNA™ Pro Red Kit för isolering av totalt RNA från jäst och svampar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Rött
Volym (metrisk) 2 mL
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Kvantitet 5000 Pk.
Produkttyp Skruvlock

Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.