missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Röd Micro PTFE Stir Bar

Produktkod. 16225841 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16225841 3 mm 3 mm -
16255841 6 mm 3 mm -
16295841 8 mm 3 mm Paket med 10
16225851 13 mm 3 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16225841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

Fisherbrand™ Red Micro PTFE Stir Bar är en inert och läckagefri omrörare för en mängd olika applikationer där identifiering är viktigt.

  • Mikro omrörarstänger
  • För användning där identifiering är av största vikt
  • PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Rött
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 3 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Micro
Typ Omrörningsbar
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.