missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Trade-In Pipette
Handla allt Eppendorf Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 5 mL
1 to 10 mL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Färg:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Integrated pipetting system with internal RFID technology
- Serial number is printed on multiple components of pipette
- Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
- Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
- Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
- High flexibility with ability to remove single cones
- Ensures continuous identical pipet alignment during work process
- Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
- Ergonomic handling with reduced operating effort
- Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
- Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
- High precision and accuracy provides reliable pipetting results
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lot Specific Certificate |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Light Gray |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | epT.I.P.S. 20 μL |
| Typ av grepp | Ergonomic |
| Material | Plastic |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering