missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Varningsskyltar av förstärkt polypropen

Produktkod. 10431074
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Visad text:
Varning för frätande ämnen
Varning för gasflaskor
Varning för giftiga ämnen
Varning för oxiderande ämnen
Bredd (metrisk):
200 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Bredd (metrisk)
10431074 Varning för frätande ämnen 200 mm
10182314 Varning för gasflaskor 200 mm
10735725 Varning för oxiderande ämnen 200 mm
10430884 Varning för giftiga ämnen 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10431074 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 252206
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 303-TRI 200-B7527
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Beskrivning Förstärkt polypropen
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.369 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Visad text Varning för frätande ämnen
Produkttyp Varningsskylt
Färg Svart på gult
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.