missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 314-TRI 200-B7527 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Förstärkt polypropen |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?