missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Relativ densitetsstandard 20 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominell relativ densitet 20/4 0,6597 vid 20° C, Paragon Scientific™

Produktkod. 16010282
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16010282

Brand: Paragon Scientific RDEN2001

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förebild ISO 17025 / ISO 17034 Relativ densitetsstandarder är utformade för kalibrering eller verifiering av instrument som används för att mäta densitet och relativ densitet.ISO 17025 / ISO 17034-certifiering under UKAS säkerställer full spårbarhet till nationella standarder.

  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Den relativa densiteten beräknades genom att dividera densiteten, som erhållits från ASTM D1480, av vattnets densitet vid referenstemperaturen.
  • Vattnets densitet togs från tabellen betecknad 'Vattnets täthet' som finns i ASTM D1480 och bekräftar till den internationella temperaturskalan (ITS 90).
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien

Specifikationer

Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Relative Density Standard 20 °C, (Nominal value 0.6609 at 20 °C)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: n-Hexane

Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.