missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels

Produktkod. 17824276
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 8000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Diameter (metrisk) unitSize
17824276 76,2 x 50,8 mm 25,4 mm Paket med 1000
17884756 67 x 7 mm 25,4 mm Paket med 2000
17884656 67 x 7 mm 76,2 mm Paket med 4000
17814486 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17864486 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 2000
17894756 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17844276 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 2000
17854486 76,2 x 50,8 mm 76,2 mm Paket med 1000
17804286 9 mm 25,4 mm Paket med 4000
17874766 - 76,2 mm Paket med 8000
17884396 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm Paket med 1000
17834196 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17824276 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTR56C11WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.

  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Removable
Färg White
Avsluta Medium Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (LxB) 76,2 x 50,8 mm
Längd (engelska) 2 in.
Längd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.