missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers

Produktkod. 17849977
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Mått (LxB):
19,1 mm
25,4 x 17,5 mm
50,8 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 3000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17849977

Brand: GA International RMTT106C12OR

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)

Specifikationer

Typ av lim Removable
Färg Orange
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Round
Temperaturområde (engelska) -112°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +100°C
Mått (LxB) 19,1 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.