missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Repositionable Multi-Purpose Vinyl Labels

Produktkod. 31741183
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
15.24 m x 12.70 mm
15.24 m x 25.40 mm
15.24 m x 50.80 mm
Färg:
White
Yellow
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
31741183 15.24 m x 12.70 mm White
31741204 15.24 m x 25.40 mm White
31741190 15.24 m x 50.80 mm White
31741206 15.24 m x 12.70 mm Yellow
31741208 15.24 m x 25.40 mm Yellow
31741202 15.24 m x 50.80 mm Yellow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31741183 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177759
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Repositionable vinyl film (B-581) is a durable, flexible, high-gloss material ideal for indoor marking where frequent repositioning is required.

  • Aggressive adhesive stays in place but removes cleanly without leaving adhesive residue, making it ideal for applications like Lean 5S and inventory
  • Vinyl film can be thermal transfer printed
  • Average outdoor lifespan is five years
  • Service temperature of -40°C to 82°C
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material - use part number M61-R6010
  • Flexible - Easily print almost anywhere with a Brady portable label printer

Specifikationer

Typ av lim Repositionable Acrylic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Gloss
Formatera Continuous
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Facility Identification, General Identification, Safety identification, Warehouse Marking
För användning med (utrustning) BMP61, BMP71 (with media adapter), M710 (with media adapter), M610, M611
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Modell M6C-500-581-WT
Antal per förpackning 1 Label/Box
Temperaturområde (engelska) -40°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (metrisk) 0.125 mm
Mått (L x B) 15.24 m x 12.70 mm
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0.5 in.
Alternativt artikelnummer M6C-500-581-WT
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.