missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gibco™ Resurge™ CD2-tillägg, utan glukos och L-glutamin

Produktkod. 16239911
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16239911

Brand: Gibco™ 670017

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En mångsidig uppsättning helt kemiskt definierade, –animaliska och proteinfria cellkulturtillskott, som hjälper till att främja celltillväxt och öka proteinproduktionen.

En kemiskt definierad tilläggsformulering för att komplettera en mängd olika basmedier. Detta tillägg utvecklades med hjälp av flera värdcellinjer och i olika odlingssystem, inklusive skakkolvar och bioreaktorer i bänkskala. Utvecklad för användning i CHO däggdjursodlingssystem och kan användas antingen som ett mediatillskott eller ett foder för odlingssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Pulver
Produkttyp Medietillägg
Utan tillsatser Inget glutamin
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje Resurge™
Kvantitet 5 kg
Källa Fri från animaliskt ursprung
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.