Läs mer
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium(III) acetylacetonate |
| Smältpunkt | 263.0°C to 264.0°C |
| Färg | Orange-gul till gul |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 24.7% min. (Rh) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | (CH3COCH2=C(O-)CH3)3Rh |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl ether, ethanol |
| Formel vikt | 400.24 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Rhodium(III) acetylacetonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.