missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady Magicard™ Prima 8 - 750 Shot Färg och UV-film
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Svart/Cyan/Magenta/Gul
Beskrivning
- Skriv ut 750 kort i fyrfärg.
- Lägg till UV-bild ovanpå bilden för extra säkerhet.
- Passar våra Prima 8 skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart/Cyan/Magenta/Gul |
| För användning med (utrustning) | Prima 8 |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 24 ft. |
| Bredd (engelska) | 2,4 tum |
| Längd (metrisk) | 7.31 m |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Mått (L x B) | 7.31 m x 60 mm |
| Beskrivning | 750 Shot färgfilm med UV-panel för Prima 8-skrivare |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering