missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Ricinolsyra är en naturligt förekommande 12-hydroxifettsyra som utgör cirka 90 % av fettsyrorna i ricinolja.
- Har kapacitet att fungera som ett substrat för syntesen av de konjugerade linolsyrorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ricinoleic Acid |
| Smältpunkt | 5.5°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.940 g/mL at 27.4°C/4°C |
| Kokpunkt | 245°C |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Water Solubility: 3460 mg/L at 25°C) |
| Formel vikt | 298.5 |
| Ångtryck | 4.49X10-3 mm Hg at 25°C |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?