missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Styv polypropen obligatoriska tecken
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF X 08-003-1 och 08-003-3 NX och det europeiska direktivet 92/58/EEG |
| Alternativt artikelnummer | PIC 2209-DIA 315-B7527 FF |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Styv polypropen |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| För användning med (applikation) | Säkerhetsskyltar inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 0015 mm |
| Form | Rund |
| Visad text | Blus i bomull |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering