missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Styv polypropen förbudsskyltar

Produktkod. 11725014
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Visad text:
Försvaret får använda mobiltelefoner
Stående och parkering förbjudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11725014

Brand: Brady™ 807006

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC
Material Polypropylene
Kvantitet 1 Ea.
Beskrivning Rigid Polypropylene
Diameter (metrisk) 315 mm
För användning med (applikation) Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors
Max. Temperatur (metrisk) 120°C
Bredd (metrisk) 105 mm
Form Round
Visad text Försvaret får använda mobiltelefoner
Produkttyp Lockout Safety Sign
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.