missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell Ringers 065 R-Flex Impact Glove
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
10
11
12
13
Beskrivning
- Ringers 065 R-Flex Impact-handsken med en Nitrile Half Dip-handflata kombinerar skydd mot slagrisker med skärmotstånd för ett brett spektrum av applikationer.
- Ett stickat skal som andas utvecklat med Ringers F3 Technology™ och patenterad TPR design ger överlägsen fingerfärdighet och komfort.
- Den sandiga handflatan säkerställer säkert grepp i våta och torra miljöer, och pekskärmskompatibla index-, mitt- och tumspetsar tillåter teknikinteraktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Hi-vis gul, Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 12 |
| Handske manschettstil | Sticka |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering