missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BUCHI Rotavapor™ R-180 Rotary Evaporator
Handla allt Buchi Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kondensor typ:
Cold Trap
Vertical Coil
Controllertyp:
I-180
None
Standard konisk fog:
24/40
29/32
Vakuum typ:
None
V-180
Beskrivning
- Electronic lift with power outage auto-lift
- Four safety-coated condenser options
- 3 L flask cordless bath
- Flexible positioning in the fume hood
- IP42 splashproof rating
- ECO mode option to shut down after inactivity
- Easy to install and maintain
- Systems include a vacuum controller and a near-silent, chemically resistant vacuum pump
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Hastighet | 10 to 330 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient to 95°C |
| Vakuum typ | None |
| Kondensor typ | Vertical Coil |
| IP-betyg | IP42 |
| Controllertyp | None |
| Certifikat | UL/CSA, CE, CB |
| Typ | Rotary Evaporator |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering