missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rotenon,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
50g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rotenone |
| Färg | Beige till Vit |
| Analysprocentintervall | ≥97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 394.4 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering